Odkládací deska z bambusu 24X28

Artiklové číslo: 951980 24X28
(CZK 4145,24 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměry v G Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka 600 mm
    Hloubka 700 mm
    Šířka v G 24
    Hloubka v G 28
    Tloušťka 25 mm
    Druh produktu Krycí deska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 951980 24X28
    EAN / GTIN 4062406159108
    Číslo výrobce 951980 24X28

    Popis

    Provedení:

    Krycí a odkládací deska vhodná do skříní na nářadí a skříní.
    Odkládací deska GARANT z bambusu, tloušťka cca 25 mm.

    Rozsah dodávky:

    Odkládací deska bez upevňovacího materiálu.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku