Šrouby pro odkládací desky z bambusu, sada 5dílná, ⌀: 4,5mm

Artiklové číslo: 944056 4,5
Nastavit cenu 5 pár (CZK 9,60 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sroub

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 944056 4,5
EAN / GTIN 2050001922311
Číslo výrobce 5x4,5x20/A5,3

Popis

Provedení:

Univerzální šrouby s půlkulatou hlavou T-STAR plus, plný závit, pozinkované, lesklé. ⌀ 4,5 mm, délka 20 mm. Délka závitu 17 mm.

Vhodné pro:

Odkládací desky z bambusu č. 942806, 942913, 942968, 943050, 943238, 943655, 943855, 944055, 951980.

Rozsah dodávky:

5 šroubů včetně 5 podložek 5 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku