Odkládací deska z bambusu, Rozměry v G: 80X20

Artiklové číslo: 951980 80X20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Rozměry v G Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 2 000 mm
Hloubka 500 mm
Šířka v G 80
Hloubka v G 20
Tloušťka 25 mm
Druh produktu Krycí deska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 951980 80X20
EAN / GTIN 4062406180560
Číslo výrobce 951980 80X20

Popis

Provedení:

Krycí a odkládací deska vhodná do skříní na nářadí a skříní.
Odkládací deska GARANT z bambusu, tloušťka cca 25 mm.

Rozsah dodávky:

Odkládací deska bez upevňovacího materiálu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku