Rohož z rýhované gumy do zásuvek 56X24

Artiklové číslo: 951910 56X24
(CZK 1448,81 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
87 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Rozměr v G Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
    Šířka 1 400 mm
    Hloubka 600 mm
    Šířka v G 56
    Hloubka v G 24
    Tloušťka 3 mm
    Vhodné do zásuvek v G 56×24G
    Materiál guma
    Povrch drážky
    Druh produktu Rýhovaná guma

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 951910 56X24
    EAN / GTIN 2050002006430
    Číslo výrobce 759S1460BL

    Popis

    Použití:

    Slouží k šetrnému, neklouzavému a nehlučnému ukládání nástrojů.

    Norma:

    Předpisy REACH jsou splněny.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku