Rohož z rýhované gumy do zásuvek 20X16

Artiklové číslo: 951910 20X16
(CZK 1360,00 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr v G Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Šířka 500 mm
Hloubka 400 mm
Šířka v G 20
Hloubka v G 16
Tloušťka 3 mm
Vhodné do zásuvek v G 20×16G
Materiál guma
Povrch drážky
Druh produktu Rýhovaná guma

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 951910 20X16
EAN / GTIN 2050002006324
Číslo výrobce 759S5040BL

Popis

Použití:

Slouží k šetrnému, neklouzavému a nehlučnému ukládání nástrojů.

Norma:

Předpisy REACH jsou splněny.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku