Rohož z rýhované gumy do zásuvek, Rozměr v G: 26X24

Artiklové číslo: 951910 26X24
(CZK 1353,85 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr v G Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Šířka 650 mm
Hloubka 600 mm
Šířka v G 26
Hloubka v G 24
Tloušťka 3 mm
Vhodné do zásuvek v G 26×24G
Materiál guma
Povrch drážky
Druh produktu Rýhovaná guma

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 951910 26X24
EAN / GTIN 2050002006409
Číslo výrobce 759S6560BL

Popis

Použití:

Slouží k šetrnému, neklouzavému a nehlučnému ukládání nástrojů.

Norma:

Předpisy REACH jsou splněny.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku