Zásobník na drobné díly easyPick Výška 75 mm 6X6/1

Artiklové číslo: 951265 6X6/1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 894 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka×hloubka v G / Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada easyPick
Výška 75 mm
Šířka 150 mm
Hloubka 150 mm
Šířka v G 6
Hloubka v G 6
Počet přihrádek v boxu 1
Barva antracit
Druh produktu Box na drobné díly

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 951265 6X6/1
EAN / GTIN 4062406750862
Číslo výrobce 951265 6X6/1

Popis

Vhodné pro:

Ve všech zásuvkách s výškou čela 100 mm a vyšší.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "easyPick" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku