Organizér na drobné díly easyPick, 26×14G, Výška čela zásuvek / typ: 75/1

Artiklové číslo: 950190 75/1
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška čela zásuvek / typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série easyPick
Výška boxů 50 mm
Vhodné od zásuvky s výškou čela ≥ 75 mm
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G 26
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G 14
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky 650 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 350 mm
Hmotnost 2,073 kg
Druh produktu Box na drobné díly

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 950190 75/1
Kopírovat
EAN / GTIN 4062406573164
Kopírovat
Číslo výrobce 950190 75/1
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Box na drobné díly z plastu.
Organizéry vyplní celou zásuvku 26×14G.

Vhodné pro:

Zásuvky 26×14G.

Obsah:

Zásobník na drobné díly easyPick č. 951251: 18 × vel. 4×4/1; 8 × vel. 2×4/1; 1 × vel. 2×6/1

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "easyPick" Zobrazit všechny

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku: Zde uveďte artiklové číslo nebo artiklový kód .

V košíku

Ke košíku
Ke košíku