Organizér na drobné díly easyPick, 26×14G, Výška čela zásuvek / typ: 75/2

Artiklové číslo: 950190 75/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Výška čela zásuvek / typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada easyPick
Výška boxů 50 mm
Vhodné od zásuvky s výškou čela ≥ 75 mm
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G 26
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G 14
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky 650 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 350 mm
Hmotnost 1,845 kg
Druh produktu Box na drobné díly

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 950190 75/2
EAN / GTIN 4062406573171
Číslo výrobce 950190 75/2

Popis

Provedení:

Box na drobné díly z plastu.
Organizéry vyplní celou zásuvku 26×14G.

Vhodné pro:

Zásuvky 26×14G.

Obsah:

Zásobník na drobné díly easyPick č. 951251: 6 × vel. 4×6/1; 12 × vel. 4×4/1; 1 × vel. 2×6/1; 2 × vel. 2×4/1

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "easyPick" Zobrazit všechny

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku