Zásobník na drobné díly easyPick Výška 75 mm 4X6/1

Artiklové číslo: 951265 4X6/1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
971 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada easyPick
Výška 75 mm
Šířka 100 mm
Hloubka 150 mm
Šířka v G 4
Hloubka v G 6
Počet přihrádek v boxu 1
Barva antracit
Druh produktu Box na drobné díly

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 951265 4X6/1
EAN / GTIN 4062406750855
Číslo výrobce 951265 4X6/1

Popis

Vhodné pro:

Ve všech zásuvkách s výškou čela 100 mm a vyšší.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "easyPick" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku