Sada popisovacích proužků 10dílná 56

Artiklové číslo: 951030 56
Nastavit cenu 10 ks (CZK 41,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Zásuvky užitečná šířka v G Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 1 438 mm
Šířka 20,5 mm
Druh produktu Popisovací štítek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 951030 56
EAN / GTIN 4062406304508
Číslo výrobce 951030 56

Popis

Provedení:

Výměnné popisovací proužky pro několikanásobné použití pro úchytky zásuvek GridLine. Oboustranně potištěné, šedé a oranžové.

Vhodné pro:

Úchytky zásuvek GridLine.

Rozsah dodávky:

Sada po 10 ks.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku