Sada popisovacích proužků 10dílná, Zásuvky užitečná šířka v G: 20

Artiklové číslo: 951030 20
Nastavit cenu 10 ks (CZK 21,10 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zásuvky užitečná šířka v G Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 538 mm
Šířka 20,5 mm
Druh produktu Popisovací štítek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 951030 20
EAN / GTIN 4062406304461
Číslo výrobce 951030 20

Popis

Provedení:

Výměnné popisovací proužky pro několikanásobné použití pro úchytky zásuvek GridLine. Oboustranně potištěné, šedé a oranžové.

Vhodné pro:

Úchytky zásuvek GridLine.

Rozsah dodávky:

Sada po 10 ks.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku