Sada popisovacích proužků 10dílná, Zásuvky užitečná šířka v G: 12

Artiklové číslo: 951030 12
Nastavit cenu 10 ks (CZK 16,30 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
87 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zásuvky užitečná šířka v G Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 338 mm
Šířka 20,5 mm
Druh produktu Popisovací štítek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 951030 12
EAN / GTIN 4062406304447
Číslo výrobce 951030 12
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Výměnné popisovací proužky pro několikanásobné použití pro úchytky zásuvek GridLine. Oboustranně potištěné, šedé a oranžové.

Vhodné pro:

Úchytky zásuvek GridLine.

Rozsah dodávky:

Sada po 10 ks.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku