Sada zásobníků na drobné díly easyPick, 26×24G, Typ: 50/3

Artiklové číslo: 950500 50/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada easyPick
Výška boxů 25 mm
Vhodné od zásuvky s výškou čela ≥ 50 mm
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G 26
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G 24
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky 650 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 600 mm
Hmotnost 1,466 kg
Druh produktu Box na drobné díly

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 950500 50/3
EAN / GTIN 4062406153274
Číslo výrobce 950500 50/3

Popis

Provedení:

Box na drobné díly z plastu.
Organizéry vyplní celou zásuvku 26×24G.

Vhodné pro:

Zásuvky 26×24G.

Obsah:

Zásobník na drobné díly easyPick č. 951210: 6 × vel. 6×8/1; 3 × vel. 4×6/1; 6 × vel. 3×6/1; 2 × vel. 6×10/1; 1 × vel. 6×6/1

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "easyPick" Zobrazit všechny

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku