Sada zásobníků na drobné díly easyPick 50/2

Artiklové číslo: 950500 50/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada easyPick
Výška boxů 25 mm
Vhodné od zásuvky s výškou čela ≥ 50 mm
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G 26
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G 24
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky 650 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 600 mm
Hmotnost 1,425 kg
Druh produktu Box na drobné díly

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 950500 50/2
EAN / GTIN 4062406153267
Číslo výrobce 950500 50/2

Popis

Provedení:

Box na drobné díly z plastu.
Organizéry vyplní celou zásuvku 26×24G.

Vhodné pro:

Zásuvky 26×24G.

Obsah:

Zásobník na drobné díly easyPick č. 951210: 10 × vel. 4×4/4; 5 × vel. 4×4/2; 15 × vel. 4×4/1; 6 × vel. 4×6/1

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Ze stejné série "easyPick" Zobrazit všechny

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku