{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
Úhel otevření dveří | 225 stupeň | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 850 mm | |
Šířka | 1 200 mm | |
Hloubka | 520 mm | |
Užitná výška každého oddílu | 780 mm | |
Užitná šířka každého oddílu | 342 mm | |
Užitná hloubka každého oddílu | 472 mm | |
Počet oddílů | 6 | |
Počet tyčí na šaty | 1 | |
Vhodné pro integrální helmu | ano | |
Pro visací zámek | ano | |
Pro visací zámek s ⌀ třmenu do | 6 mm | |
Čelní strana skříně | Celoplechová křídlová dvířka | |
Provedení podstavce | Hliníkové nožky | |
Šikmá stříška | ne | |
Větrací drážky na zadní stěně | ano | |
Větrací drážky na dveřích | ne | |
Možnost odstínů na přání | ano | |
Jmenovka | ano | |
Hmotnost | 102 kg | |
Provedení zámku | Zámek s otočnou závorou | |
Norma | DIN 4547 | |
Druh produktu | Šatní skříň |
Katalogové číslo | 949015 6 | |
EAN / GTIN | 4062406073107 | |
Číslo výrobce | 949015 6 |