Přesný cylindrický zámek s nástrčnou vložkou, shodné klíče, ⌀ pouzdra: 45mm

Artiklové číslo: 085812 45
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ pouzdra (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ pouzdra 45 mm
⌀ třmene 6 mm
Materiál pouzdra mosaz, niklovaná
Materiál třmenu Ocel
Typ zavírání Cylindrický zámek
Zavírání shodné klíče
Vhodné pro zamykací zařízení ano
Vhodné pro nástrčné vložky ano
Kalený třmen ano
Dvojitě blokovaný třmen ano
Kroužek s číslem zámku HO 001 - 200
Dodávka bez nástrčné vložky ne
Počet zámků 1
Počet klíčů 2
Druh produktu Visací zámek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085812 45
EAN / GTIN 2050000971945
Číslo výrobce 503910 637790 0002

Popis

Provedení:

Přesný cylindrický zámek, niklovaný mosazný plášť, kalený a chromovaný ocelový třmen, dvojitě blokovaný. S integrovanou nástrčnou vložkou č. 950050 (nikoli u č. 085816) pro individuální přizpůsobení / integraci do Vašeho stávajícího zamykacího systému DOM. Možnost individuálního osazení nástrčnou vložkou č. 950050 podle vašich požadavků.

Poznámka:

Nástrčné vložky pro individuální osazení viz č. 950050 a č. 950072.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku