{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | 116 profi | |
⌀ pouzdra | 40 mm | |
⌀ třmene | 6 mm | |
Výška třmenu vnitřní | 60 mm | |
Materiál pouzdra | mosaz | |
Materiál třmenu | ocel, chromovaná | |
Zavírání | různé klíče | |
Vhodné pro zamykací zařízení | ne | |
Vhodné pro nástrčné vložky | ne | |
Zvýšený třmen | ano | |
Kalený třmen | ano | |
Dvojitě blokovaný třmen | ano | |
Se zakrytím otvoru pro klíč | ne | |
Zamykací mechanika | nerezová přesná zamykací mechanika | |
Počet zámků | 1 | |
Počet klíčů | 2 | |
Druh produktu | Visací zámek |
Katalogové číslo | 085875 40 | |
EAN / GTIN | 4003482032602 | |
Číslo výrobce | 116 HB 40 60 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Přesný cylindrický zámek s vysokým třmenem různé klíče 40 mm
na poptávku
Ihned k dodání
377 ks okamžitě k dodání
553,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 615 ks okamžitě k dodání
166,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
805 ks okamžitě k dodání
320,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet klíčů | 2 | 3 | 3 |
Dvojitě blokovaný třmen | ano | ano | ano |
⌀ třmene | 6 | 6 | 6 |
⌀ pouzdra | 40 | 40 | 40 |
Materiál třmenu | ocel, chromovaná | ocel, chromovaná | ocel, chromovaná |
Zavírání | různé klíče | různé klíče | různé klíče |
Materiál pouzdra | mosaz | mosaz | ušlechtilá ocel, INOX |