Počítačový pult S

Artiklové číslo: 948040 S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka materiálu 0,9 mm
    Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
    Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 1 240 mm
    Šířka půdorysné plochy 750 mm
    Hloubka půdorysné plochy 550 mm
    Hmotnost 15 kg
    Druh produktu Počítačový pult

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 948040 S
    EAN / GTIN 4062406068585
    Číslo výrobce 948040 S

    Popis

    Provedení:

    Vhodné pro PC a laptop. Držák obrazovky pro variantu PC, založenou na držáku VESA, umístění vlevo, vpravo a uprostřed. S odkládací plochou vzadu (světlý rozměr š×h: 545×220 mm) a se závěsnou policí (světlý rozměr š×h: 570×300 mm).

    Lakování:

    Světle šedá RAL 7035, nohy vždy antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.

    Doporučení:

    Pro ukládání pořadačů, hákové systémy a police, závěsné bez použití nářadí.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku