Odkládací přihrádka pro pult na počítače 1

Artiklové číslo: 948045 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka materiálu 0,9 mm
    Šířka 610 mm
    Hloubka 310 mm
    Vestavná výška 90 mm
    Hmotnost 3 kg
    Druh produktu Odkládací police

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 948045 1
    EAN / GTIN 4062406210991
    Číslo výrobce 948045 1

    Popis

    Provedení:

    Stabilní police z bambusu k zavěšení. Bočnice antracit RAL 7016, práškově nanášený lak.

    Vhodné pro:

    Počítačový pult č. 948040, 948042.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku