{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Užitná výška | 85 mm | |
Užitná šířka | 560 mm | |
Užitná hloubka | 300 mm | |
Hmotnost | 6,5 kg | |
Druh produktu | Přihrádka na laptop |
Katalogové číslo | 948048 1 | |
EAN / GTIN | 4062406194505 | |
Číslo výrobce | 948048 1 |