{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 100 kg | |
Nosnost pláště skříně vnitřní | 1 000 kg | |
Úhel otevření dveří | 250 stupeň | |
Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 750 mm | |
Šířka | 1 000 mm | |
Hloubka | 500 mm | |
Šířka v G | 40 | |
Hloubka v G | 20 | |
Užitná výška | 595 mm | |
Konstrukce skříně | Skříňový nástavec | |
Čelní strana skříně | Křídlová dvířka s průzorem | |
Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano | |
ComfortClose | ne | |
Polohování rukojeti | dole | |
Hmotnost | 45 kg | |
Druh produktu | Skříň s policemi |
Katalogové číslo | 940093 750 | |
EAN / GTIN | 4062406068189 | |
Číslo výrobce | 940093 750 |