Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 200 kg 800/6

Artiklové číslo: 931415 800/6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška v mm / počet zásuvek Cena za kus bez DPH
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 200
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Užitná plocha zásuvek v G: 46×24

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka materiálu 1,2 mm
    Nosnost zásuvek / výsuvných den 200 kg
    Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
    Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
    Výškové nastavení v rastru 25 mm
    Užitná plocha zásuvek v G 46×24
    Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
    Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 800 mm
    Šířka 1 250 mm
    Hloubka 700 mm
    Užitná výška 700 mm
    Užitná výška pro zásuvky 700 mm
    Výška čela zásuvek 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 250 mm
    Užitná šířka zásuvek 1 150 mm
    Užitná hloubka zásuvek 600 mm
    Užitná šířka zásuvky v G 46
    Užitná hloubka zásuvek v G 24
    Počet zásuvek 6
    Počet výsuvných polic 0
    Počet dvířek 0
    Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
    Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště ne
    Hmotnost 179 kg
    Druh produktu Skříň na nářadí

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 931415 800/6
    EAN / GTIN 4062406065737
    Číslo výrobce 931415 800/6

    Popis

    Provedení:

    Kompletně osazená skříň na nářadí 50×28G, se zásuvkami 46×24G. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku. Zásuvky se 100% plným výsuvem s vysouvací mechanikou. Zásuvky s otvory v rastru 50 mm resp. 2G (od zásuvek s výškou čela 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.
    Zásuvka 50 mm s nosností 75 kg. Zásuvka od 75 mm s nosností 200 kg.

    Lakování:

    Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

    Poznámka:

    Při zvedání a přepravě skříně je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek ve skříni.
    Je možné používat jen nástrčné dělicí příčky GridLine v šířkách 2G, 4G, 6G, 8G, 10G nebo 12 G.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku