Zásuvka, 75 kg 300 mm

Artiklové číslo: 931353 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Užitná plocha zásuvek v G: 36×24
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Užitná plocha zásuvek v G 36×24
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v  G 36×24G
Výška čela 300 mm
Užitná výška 275 mm
Užitná šířka 900 mm
Užitná hloubka 600 mm
Užitná šířka v G 36
Užitná hloubka v G 24
S otvíráním jednotlivých zásuvek ne
Oblast použití Skříň na nářadí
Hmotnost 26 kg
Druh produktu Zásuvka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 931353 300
EAN / GTIN 4062406063818

Popis

Provedení:

Zásuvky se 100% výsuvem s vysouvací mechanikou. Hliníková úchytka s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky.
Otvory pro umístění drážkových dělicích lišt v rastru 25 mm (od zásuvek s výškou čela 75 mm).
Nosnost 75 kg.

Vhodné pro:

Plášť skříně na nářadí 40×28G č. 931335.

Rozsah dodávky:

Zásuvka kompletní s 1 párem vodicích lišt.

Lakování:

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly