Sada protiskluzových rohoží do zásuvek, 5-dílná 36X24

Artiklové číslo: 951885 36X24
Nastavit cenu 5 ks (CZK 410,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr v G Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce Anti-R. Exact 5dílná sada 600 × 900 mm
    Provedení Přířez
    Šířka 900 mm
    Hloubka 600 mm
    Šířka v G 36
    Hloubka v G 24
    Tloušťka 2 – 3 mm
    Vhodné do zásuvek v G 36×24G
    Druh produktu Protiskluzová rohož

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 951885 36X24
    EAN / GTIN 4063104000556
    Číslo výrobce 80600545

    Popis

    Provedení:

    Rohož zesílená tkaninou s nopkovou strukturou z PES/tkaniny ze skelné příze, oboustranně s protiskluzovým povlakem z PVC pěny. Velmi vysoká odolnost proti sklouznutí a roztržení. Barva antracitová.

    Použití:

    K vložení do zásuvek. Jako zabezpečení proti sklouznutí a pro šetrnější skladování nástrojů.

    Norma:

    DIN EN 597-1/6.4 (zkouška hořlavosti); VDI 2700:2009/list 15/bod 11.3 (deformační a otiskové vlastnosti). Předpisy REACH jsou splněny.

    Poznámka:

    Bez přilnavosti a protiskluzový efekt ve vlhku.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku