Sada protiskluzových rohoží do zásuvek, 5-dílná, Rozměr v G: 26X16

Artiklové číslo: 951885 26X16
Nastavit cenu 5 ks (CZK 215,20 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr v G Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Anti-R. Exact 5dílná sada 400 × 650 mm
Provedení Přířez
Šířka 650 mm
Hloubka 400 mm
Šířka v G 26
Hloubka v G 16
Tloušťka 2 – 3 mm
Vhodné do zásuvek v G 26×16G
Druh produktu Protiskluzová rohož

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 951885 26X16
EAN / GTIN 4063104000471
Číslo výrobce 80600537

Popis

Provedení:

Rohož zesílená tkaninou s nopkovou strukturou z PES/tkaniny ze skelné příze, oboustranně s protiskluzovým povlakem z PVC pěny. Velmi vysoká odolnost proti sklouznutí a roztržení. Barva antracitová.

Použití:

K vložení do zásuvek. Jako zabezpečení proti sklouznutí a pro šetrnější skladování nástrojů.

Norma:

DIN EN 597-1/6.4 (zkouška hořlavosti); VDI 2700:2009/list 15/bod 11.3 (deformační a otiskové vlastnosti). Předpisy REACH jsou splněny.

Poznámka:

Bez přilnavosti a protiskluzový efekt ve vlhku.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku