Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 75 kg 800/5

Artiklové číslo: 931105 800/5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška v mm / počet zásuvek Cena za kus bez DPH
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Užitná plocha zásuvek v G: 26×24

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka materiálu 1,2 mm
    Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
    Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
    Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
    Výškové nastavení v rastru 25 mm
    Užitná plocha zásuvek v G 26×24
    Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
    Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 800 mm
    Šířka 750 mm
    Hloubka 700 mm
    Užitná výška 700 mm
    Užitná výška pro zásuvky 700 mm
    Výška čela zásuvek 75 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 300 mm
    Užitná šířka zásuvek 650 mm
    Užitná hloubka zásuvek 600 mm
    Užitná šířka zásuvky v G 26
    Užitná hloubka zásuvek v G 24
    Počet zásuvek 5
    Počet výsuvných polic 0
    Počet dvířek 0
    Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
    ComfortClose ne
    Vložka z rýhované gumy se zvýšeným okrajem na 3 stranách ne
    Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště ne
    Hmotnost 115 kg
    Druh produktu Skříň na nářadí

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 931105 800/5
    EAN / GTIN 4062406062514
    Číslo výrobce 931105 800/5

    Popis

    Provedení:

    Kompletně osazená skříň na nářadí 30×28G, se zásuvkami 26×24G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. 100% plně výsuvné zásuvky s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

    Osazení:

    Výška čela zásuvky mm: 75, 100, 100, 125, 300

    Lakování:

    Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

    Poznámka:

    Při zvedání a přepravě skříně je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku