Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 75 kg, 26×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 1000/6A

Artiklové číslo: 931105 1000/6A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška v mm / počet zásuvek Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Užitná plocha zásuvek v G: 26×24

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Užitná plocha zásuvek v G 26×24
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 1 000 mm
Šířka 750 mm
Hloubka 700 mm
Užitná výška 900 mm
Užitná výška pro zásuvky 900 mm
Výška čela zásuvek 100 mm; 150 mm; 150 mm; 150 mm; 150 mm; 200 mm
Užitná šířka zásuvek 650 mm
Užitná hloubka zásuvek 600 mm
Užitná šířka zásuvky v G 26
Užitná hloubka zásuvek v G 24
Počet zásuvek 6
Počet výsuvných polic 0
Počet dvířek 0
Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
ComfortClose ne
Vložka z rýhované gumy se zvýšeným okrajem na 3 stranách ne
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště ne
Hmotnost 135 kg
Druh produktu Skříň na nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 931105 1000/6A
EAN / GTIN 4062406062569
Číslo výrobce 931105 1000/6A
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kompletně osazená skříň na nářadí 30×28G, se zásuvkami 26×24G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. 100% plně výsuvné zásuvky s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 100, 150, 150, 150, 150, 200

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Poznámka:

Při zvedání a přepravě skříně je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Předměty neodkládejte trhavě.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku