Zásuvka, 75 kg 250 mm

Artiklové číslo: 930533 250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška čela zásuvky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Užitná plocha zásuvek v G: 20×20
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Užitná plocha zásuvek v G 20×20
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v  G 20×20G
Výška čela 250 mm
Užitná výška 225 mm
Užitná šířka 500 mm
Užitná hloubka 500 mm
Užitná šířka v G 20
Užitná hloubka v G 20
S otvíráním jednotlivých zásuvek ne
Oblast použití Skříň na nářadí
Hmotnost 15 kg
Druh produktu Zásuvka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 930533 250
EAN / GTIN 4062406063955
Číslo výrobce 930533 250

Popis

Provedení:

Zásuvky se 100% výsuvem s vysouvací mechanikou. Hliníková úchytka s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky.
Otvory pro umístění drážkových dělicích lišt v rastru 25 mm (od zásuvek s výškou čela 75 mm).

Vhodné pro:

Plášť skříně na nářadí 24×24G č. 930525.

Rozsah dodávky:

Zásuvka kompletní vždy s 1 párem vodících lišt.

Lakování:

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku