{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | MADDOX | |
Třída ochrany | O2 | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Velikost bot EU | 42 | |
Barva | Černá | |
Druh produktu | Polobotky |
Katalogové číslo | 929563-42 | |
EAN / GTIN | 4030839354049 | |
Číslo výrobce | 929563-42 | |
L-číslo | L00790 2780 |