Modulové vypínače, přepínače, Druh modulu: USB

Artiklové číslo: 928470 USB
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Druh modulu Cena za kus bez DPH
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,5 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 137 mm
Šířka 100 mm
Dělicí jednotka 1E
Popis Zásuvka USB 2.0 High Speed pro připojení periferního zařízení k počítači. Výhradně pro přenos dat. Nehodí se pro nabíjení.
Provedení 2× typ zástrčky A
Hmotnost 0,2 kg
Druh produktu Energetický modul

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 928470 USB
EAN / GTIN 4062406117122
Číslo výrobce 928470 USB

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu v modulárním provedení. Všechny energetické součásti s kabelem a konektorem.
Zásuvný princip plug and play. Moduly vedoucí elektrický proud jsou předem připraveny s připojovacím kabelem a 3pólovou zástrčkou č. 928491 vel. 3 k přímému připojení k rozvodnému bloku. Modul 928470 vel. CEE400/5 je předem připraven s připojovacím kabelem a 5pólovou zástrčkou č. 928491 vel. 5.

Popis:

Technické údaje pro průmyslový zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):
  • Maximální připojovací hodnota 230 V / AC, 16 A nebo 400 V / AC, 16 A.
  • Celková zatížitelnost při střídavém proudu: 3, 5 kW.
  • Celkové zatížení při trojfázovém proudu: 10,5 kW.
  • Průřezy vodičů v předem připravených kabelech:
    3 × 1,5 mm2 při střídavém proudu (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 při trojfázovém proudu (L1, L2, L3, N, PE)
  • Třída ochrany 1
  • Typ ochrany IP 20.

Použití:

Dále jsou uvedena provedení našich zásuvek s příslušným typem konektoru. Použití v jiných zemích je možné zjistit podle typu konektoru.
Německo / DE: Typ F
Švýcarsko / CH: Typ J
Itálie / IT: Typ L
Francie / FR: Typ E
Česká republika / CZ: Typ E
Velká Británie / GB: Typ G
Dánsko / DK: Typ K
USA / US: Typ B

Vhodné pro:

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • U individuálního osazení moduly je třeba dbát na to, aby nebyl překročen maximální počet dělících jednotek lišt pro energie.
  • Č. výrobku. 928470 vel. US110V/1 a US110V/2 se smějí montovat společně pouze s těmito moduly: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S , _NET, _USB, _USB/5V _LINK.
  • První zapojení i připojení konektorů nebo zásuvek k vedení smí být prováděno pouze odbornými elektrikáři!

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku