{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,5 mm | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 137 mm | |
Šířka | 100 mm | |
Dělicí jednotka | 1E | |
Popis | Ochranný vypínač proti chybnému proudu/ochranný spínač FI, vyměřovací chybový proud 30mA, 4pólový (3P+N) | |
Vstup typu zástrčky | Zásuvný systém GST | |
Jmenovité napětí | 400 V | |
Domezovací napětí | 400 V | |
Domezovací proud | 40 A | |
Typ proudu | AC | |
Hmotnost | 0,2 kg | |
Druh produktu | Energetický modul |
Katalogové číslo | 928470 RCD | |
EAN / GTIN | 4062406117108 | |
Číslo výrobce | 928470 RCD | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |