Modulové vypínače, přepínače ON/OFF1

Artiklové číslo: 928470 ON/OFF1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Druh modulu Cena za kus bez DPH
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka materiálu 1,5 mm
    Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 137 mm
    Šířka 100 mm
    Dělicí jednotka 1E
    Popis Vypínač pro osvětlovací jednotku
    Vstup typu zástrčky Zásuvný systém GST
    Jmenovité napětí 240 V
    Domezovací napětí 240 V
    Domezovací proud 4,5 A
    Typ proudu AC
    Spínací výkon 1 kW
    Vypínač ano
    Hmotnost 0,2 kg
    Druh produktu Energetický modul

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 928470 ON/OFF1
    EAN / GTIN 4062406117054
    Číslo výrobce 928470 ON/OFF1

    Popis

    Provedení:

    Z ocelového plechu v modulárním provedení. Všechny energetické součásti s kabelem a konektorem.
    Zásuvný princip plug and play. Moduly vedoucí elektrický proud jsou předem připraveny s připojovacím kabelem a 3pólovou zástrčkou č. 928491 vel. 3 k přímému připojení k rozvodnému bloku. Modul 928470 vel. CEE400/5 je předem připraven s připojovacím kabelem a 5pólovou zástrčkou č. 928491 vel. 5.

    Popis:

    Technické údaje pro průmyslový zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):
    • Maximální připojovací hodnota 230 V / AC, 16 A nebo 400 V / AC, 16 A.
    • Celková zatížitelnost při střídavém proudu: 3, 5 kW.
    • Celkové zatížení při trojfázovém proudu: 10,5 kW.
    • Průřezy vodičů v předem připravených kabelech:
      3 × 1,5 mm2 při střídavém proudu (L, N, PE)
      5 × 1,5 mm2 při trojfázovém proudu (L1, L2, L3, N, PE)
    • Třída ochrany 1
    • Typ ochrany IP 20.

    Použití:

    Dále jsou uvedena provedení našich zásuvek s příslušným typem konektoru. Použití v jiných zemích je možné zjistit podle typu konektoru.
    Německo / DE: Typ F
    Švýcarsko / CH: Typ J
    Itálie / IT: Typ L
    Francie / FR: Typ E
    Česká republika / CZ: Typ E
    Velká Británie / GB: Typ G
    Dánsko / DK: Typ K
    USA / US: Typ B

    Vhodné pro:

    Lakování:

    Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

    Poznámka:

    • U individuálního osazení moduly je třeba dbát na to, aby nebyl překročen maximální počet dělících jednotek lišt pro energie.
    • Č. výrobku. 928470 vel. US110V/1 a US110V/2 se smějí montovat společně pouze s těmito moduly: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S , _NET, _USB, _USB/5V _LINK.
    • První zapojení i připojení konektorů nebo zásuvek k vedení smí být prováděno pouze odbornými elektrikáři!

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku