Konzole nosného ramena 1500 mm

Artiklové číslo: 928056 1500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
    Tloušťka materiálu 1,5 mm
    Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 60 mm
    Délka 1 500 mm
    Šířka 1 500 mm
    Hloubka 550 mm
    Vyložení 450 mm
    Maximální nosnost 50 kg
    Oblast použití Nosné sloupky
    Hmotnost 8 kg
    Druh produktu Konzole

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 928056 1500
    EAN / GTIN 4062406112622
    Číslo výrobce 928056 1500

    Popis

    Provedení:

    Stabilní provedení z ocelového plechu. Montáž v páru, pro uchycení osvětlovací jednotky č. 928600, 928602, 928606 a přístrojové lišty č. 928250.

    Lakování:

    Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

    Poznámka:

    Vhodné pro nosné sloupky vel. 962 a 1362.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku