Přístrojová lišta se 2 kladkami 2000 mm 1500 mm

Artiklové číslo: 928250 1500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Pracovní stanice
Výška 40 mm
Délka 1 500 mm
Šířka 40 mm
Nosnost 50 kg
Oblast použití Nosné sloupky
Druh produktu Přístrojová lišta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 928250 1500
EAN / GTIN 4062406185183
Číslo výrobce 928250 1500

Popis

Provedení:

Ocelový profil C. Na obou vnitřních stranách jsou namontovány gumové koncové dorazy. Vozíky uložené na kuličkových ložiskách jsou vybaveny šroubovací přírubou a třmenem pro upevnění pracovních nástrojů, zvedacích zařízení a jiných pomocných prostředků.

Vhodné pro:

Konzole nosného ramena č. 928055 a 928056.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Ze stejné série "Pracovní stanice" Zobrazit všechny

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku