{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
Užitná plocha zásuvek v G | 12×20 | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 900 mm | |
Šířka | 400 mm | |
Hloubka | 650 mm | |
Užitná výška | 800 mm | |
Užitná šířka | 350 mm | |
Výška čela zásuvek | 75 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 250 mm | |
Užitná šířka zásuvek | 300 mm | |
Užitná hloubka zásuvek | 500 mm | |
Užitná šířka zásuvky v G | 12 | |
Užitná hloubka zásuvek v G | 20 | |
Užitná výška pro zásuvky | 800 mm | |
Počet zásuvek | 6 | |
Počet výsuvných polic | 0 | |
Počet dvířek | 0 | |
Hmotnost | 69 kg | |
Druh produktu | Korpus pracovního stolu |
Katalogové číslo | 927300 900/6 | |
EAN / GTIN | 4062406108205 | |
Číslo výrobce | 927300 900/6 |