Elektrikářská sada plně izolovaná 12

Artiklové číslo: 954586 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 12×20

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
    Míra naplnění zásuvky v G 12×20
    Šířka 300 mm
    Hloubka 500 mm
    Šířka v G 12
    Hloubka v G 20
    Počet nástrojů 12
    Provedení se sadou nářadí
    Hmotnost 1,622 kg
    Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 954586 12
    EAN / GTIN 2050002042001

    Popis

    Rozsah dodávky:

    Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954586: 1 ks
    Plochý elektrikářský šroubovák WERA č. 663100 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5: po 1 ks
    Zkoušečka napětí č. 665050 vel. 3: 1 ks
    Šroubovák pro Phillips WERA č. 668600 vel. 1; 2: po 1 ks
    Kombinované kleště GARANT plně izolované č. 701710 vel. 180: 1 ks
    Ploché zaoblené kleště GARANT rovné plně izolované č. 713310 vel. 200: 1 ks
    Stranové štípací kleště GARANT plně izolované č. 725310 vel. 160: 1 ks
    Odizolovací nůž č. 728010 vel. 8–28: 1 ks
    Odizolovací kleště GARANT č. 728613 vel. 6: 1 ks

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku