Korpus skříňky 16G se zásuvkami 400/4

Artiklové číslo: 927300 400/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška / počet zásuvek Cena za kus bez DPH
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Užitná plocha zásuvek v G: 12×20
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Užitná plocha zásuvek v G 12×20
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 400 mm
Šířka 400 mm
Hloubka 650 mm
Užitná výška 325 mm
Užitná šířka 350 mm
Výška čela zásuvek 75 mm; 75 mm; 75 mm; 100 mm
Užitná šířka zásuvek 300 mm
Užitná hloubka zásuvek 500 mm
Užitná šířka zásuvky v G 12
Užitná hloubka zásuvek v G 20
Užitná výška pro zásuvky 325 mm
Počet zásuvek 4
Počet výsuvných polic 0
Počet dvířek 0
Hmotnost 40 kg
Druh produktu Korpus pracovního stolu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 927300 400/4
EAN / GTIN 4062406108151
Číslo výrobce 927300 400/4

Popis

Provedení:

Skříň zásuvek se stabilní ocelovou konstrukcí. 100% plně výsuvné zásuvky s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Hliníková madla s vyměnitelnými a znovu popisovatelnými popisovacími proužky. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 75, 100

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku