Podnož s elektrickým proudem a stlačeným vzduchem CZ

Artiklové číslo: 927067 CZ
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
    Tloušťka materiálu 1 mm
    Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 800 mm
    Šířka 50 mm
    Hloubka 700 mm
    Zásuvka typ E
    Jmenovité napětí 250 V
    Jmenovitý proud 16 A
    Vhodné pro hloubku desky 750 mm
    Druh produktu Energetický modul

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 927067 CZ
    EAN / GTIN 4062406755652
    Číslo výrobce 927067 CZ

    Popis

    Provedení:

    Z ocelové trubky, šířka 50 mm, s příčnou výztuhou a upnutím pro nastavení výšky v rastru 25 mm. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S kabelovými průchodkami – umožňují snadné a profesionální pokládání vedení médií/kabelů.

    Rozsah dodávky:

    Podnož se dvěma zásuvkami Schuko s montážním materiálem, bez kabelového propojení.
    Včetně bezpečnostní jednoruční spojky, rychlouzavírací spojka JS 7,2 a 3/8palcový připojovací závit, až 10 bar.

    Lakování:

    Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

    Poznámka:

    Podnože bez zadní stěny nebo korpusu skříně vyžadují rohové plechy č. 927122 pro vyztužení. Výška odpovídá spodní hraně pracovní desky.
    Hotově sestavené pracovní stoly musí být zajištěné proti převrácení.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku