Vyrovnání výšky pracovních stolů GridLine M12

Artiklové číslo: 927090 M12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M12
⌀ dosedací desky 45 mm
Vyrovnání výšky cca 15 mm
Druh produktu Výškové vyrovnání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 927090 M12
EAN / GTIN 4062406304645
Číslo výrobce 927090 M12

Popis

Provedení:

Šroub výškového nastavení k vyrovnání nerovností podlahy do maximálně 15 mm.

Vhodné pro:

Pracovní stoly GridLine.

Rozsah dodávky:

2 × kulatá opěrka na nohy M12, 2 × matice M12, 2 x matice M12 nízký tvar.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku