{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Délka | 1 500 mm | |
Hloubka | 750 mm | |
Tloušťka | 50 mm | |
Potah pracovní desky | Eterlux (melamin/fenolová pryskyřice) | |
Tloušťka obkladu | 2,7 mm | |
Povrch pracovní desky | Potah velmi odolný proti poškrábání a vysoké teplotě | |
Barva povrchu pracovní desky | světle šedá | |
Provedení nákližku | 4-stranný | |
Nákližek ABS | 3 mm | |
Druh produktu | Deska pracovního stolu |
Katalogové číslo | 926281 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406106638 | |
Číslo výrobce | 926281 1500 |