Pracovní deska s povlakem Eterlux 1000 mm

Artiklové číslo: 926281 1000
(CZK 9085,33 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Délka 1 000 mm
    Hloubka 750 mm
    Tloušťka 50 mm
    Potah pracovní desky Eterlux (melamin/fenolová pryskyřice)
    Tloušťka obkladu 2,7 mm
    Povrch pracovní desky Potah velmi odolný proti poškrábání a vysoké teplotě
    Barva povrchu pracovní desky světle šedá
    Provedení nákližku 4-stranný
    Nákližek ABS 3 mm
    Druh produktu Deska pracovního stolu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 926281 1000
    EAN / GTIN 4062406106621
    Číslo výrobce 926281 1000

    Popis

    Provedení:

    Hloubka desky 750 mm, tloušťka 50 mm: S otvory na spodní straně desky pro upevnění skříní zásuvek a podnoží (jednotlivé součásti Vario).

    Poznámka:

    Speciální rozměry na poptávku. Do max. délky 3000 mm a hloubky 1000 mm dodáváme jako jeden kus.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku