Okrajová lišta z ocelového plechu, Šířka: 1500mm

Artiklové číslo: 928720 1500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 248 mm
Výška nad deskou 210 mm
Šířka 1 500 mm
Hloubka 120 mm
⌀ výseku v horním ohranění 6 mm
Počet výseků v horním ohranění pro zasunutí např. šroubováků 8
Materiál Ocelový plech
Barva světle šedá RAL 7035 práškově nanášený lak
Druh produktu Okrajová lišta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 928720 1500
EAN / GTIN 4062406117672
Číslo výrobce 928720 1500

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu s □ 9×9 mm se 4-hrannými otvory v rastru 37 mm k upnutí háčků a držáků. Horní ohranění s 8 ks 6 mm otvorů pro zasunování např. šroubováků.

Vhodné pro:

Všechny dílenské stoly a pracovní desky v odpovídající délce.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku