Pracovní stůl s pojízdným zařízením, bez výškově nastavitelného stojanu a svěráku, s deskou z bambusu 1250 mm

Artiklové číslo: 923731 1250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
1250
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Výška pracovního stolu: 850
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo): 400
  • Tloušťka desky: 50

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu 1 mm
Výška pracovního stolu 850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) 400 kg
Tloušťka desky 50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Otvírání jednotlivých zásuvek jednoruční
Úhel otevření dveří 180 stupeň
Užitná plocha zásuvek v G 20×20
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 850 mm
Pracovní deska délka 1 250 mm
Pracovní deska hloubka 750 mm
Pracovní deska tloušťka 50 mm
Užitná šířka zásuvek 500 mm
Užitná hloubka zásuvek 500 mm
Užitná šířka zásuvky v G 20
Užitná hloubka zásuvek v G 20
Počet pevných koleček bez brzdy 2
Počet řiditelných koleček bez brzdy 2
⌀ pevného kolečka 100 mm
⌀ řiditelného kolečka 100 mm
Materiál kolečka celogumové
Počet zásuvek 1
Počet dvířek 2
Maximální nosnost s pojezdem 400 kg
Materiál pracovní desky Bambusová deska
ComfortClose ne
Tlumič nárazů ne
Madlo ne
Možnost snížení ano
Hmotnost 117 kg
Druh produktu Mobilní dílenský stůl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 923731 1250
EAN / GTIN 4062406086244

Popis

Provedení:

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výztuhou ze 4hranné trubky. 100% plně výsuvné zásuvky s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Otevírání jednotlivých zásuvek brání otevření zásuvek během přepravy. Podvozek se 2 řiditelnými a 2 pevnými kolečky ⌀ 100 mm, s gumovým potahem. Pracovní stůl je rovnoměrně zdvihán či spouštěn 2složkovou zdvihací rukojetí Haptoprene®, díky tomu naprostá stabilita v místě použití, popř. lehká přeprava. Podvozek zatížitelný do 400 kg (pracovní stůl včetně obsahu). Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. Zamykatelné pomocí cylindrického zámku.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75
Výška dvířek mm: 425
Výška dvířek skříňky svěráku mm: 575

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, pojízdná jednotka vždy antracitová šedá RAL 7016 (nelze konfigurovat), práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly