{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek | |
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Výškové nastavení pracoviště | 850-1050 mm | |
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 400 kg | |
Provedení výškového nastavení | Elektrický | |
Tloušťka desky | 50 mm | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Ochranná třída IP | IP 20 | |
Řada | vario Basic | |
Výškový rozsah | 850 mm - 1 050 mm | |
Pracovní deska délka | 1 000 mm | |
Pracovní deska hloubka | 750 mm | |
Pracovní deska tloušťka | 50 mm | |
Vstup typu zástrčky | F | |
Přípojka napětí | 250 V | |
Jmenovité napětí | 250 V | |
Rychlost zvedání | 9 mm/s | |
Maximální nosnost | 400 kg | |
Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano | |
ComfortClose | ne | |
Hmotnost | 60 kg | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem; Síťový provoz | |
Druh produktu | Pracovní stůl |
Katalogové číslo | 923254 1000/DE | |
EAN / GTIN | 4062406087234 | |
Číslo výrobce | 923254 1000/DE |