{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek | |
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Výška pracovního stolu | 850 mm | |
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 600 kg | |
Tloušťka desky | 50 mm | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Řada | vario Basic | |
Výška | 850 mm | |
Pracovní deska délka | 1 000 mm | |
Pracovní deska hloubka | 750 mm | |
Pracovní deska tloušťka | 50 mm | |
Hmotnost | 50 kg | |
Druh produktu | Pracovní stůl |
Katalogové číslo | 922024 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406083175 | |
Číslo výrobce | 922024 1000 |