Pracovní stůl Vario Basic, výška 950 mm, bambusová deska 1000 mm

Artiklové číslo: 922011 1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Výška pracovního stolu: 950
  • Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo): 400
  • Tloušťka desky: 50
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
    Tloušťka materiálu 1 mm
    Výška pracovního stolu 950 mm
    Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) 400 kg
    Tloušťka desky 50 mm
    Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Řada vario Basic
    Výška 950 mm
    Pracovní deska délka 1 000 mm
    Pracovní deska hloubka 750 mm
    Pracovní deska tloušťka 50 mm
    Materiál pracovní desky Bambus
    Hmotnost 46 kg
    Druh produktu Pracovní stůl

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 922011 1000
    EAN / GTIN 4062406086701
    Číslo výrobce 922011 1000

    Popis

    Provedení:

    Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou a úchytem pro výškové nastavení. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. Se 2 páry uzlových plechů pro vyztužení.

    Rozsah dodávky:

    2 × nohy, 2 páry uzlových plechů, pracovní deska.

    Zvláštní příslušenství:

    Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

    Lakování:

    Korpus a podnože světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

    Poznámka:


    Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Ze stejné série "vario Basic" Zobrazit všechny

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku