Pracovní obuv APACHE white Low O1, velikost 48

Artiklové číslo: 92240-48
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: O1
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada APACHE
Třída ochrany O1
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 48
Barva bílá
Druh produktu Polobotky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 92240-48
EAN / GTIN 4030839317822
Číslo výrobce 92240-48

Popis

Popis:

  • Materiál mikrovlákno/Mesh
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Polstrovaný jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce ESD PRO šedá
  • Antistatická měkká fleecová stélka
  • Podrážka MONO EVA XL EXTRALIGHT® s pryžovými vložkami
  • EN ISO 20347 O1 FO/SRA, forma A
  • Vybavení bez kovu a kůže
  • Bez ochranné krytky prstů.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "APACHE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku