{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | APACHE | |
Třída ochrany | O1 | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Velikost bot EU | 45 | |
Barva | černá / bílá | |
Druh produktu | Polobotky |
Katalogové číslo | 92220-45 | |
EAN / GTIN | 4030839317884 | |
Číslo výrobce | 92220-45 | |
L-číslo | L00790 3993 |