Pracovní obuv APACHE black-white Low O1, velikost 43

Artiklové číslo: 92220-43
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: O1
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada APACHE
    Třída ochrany O1
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Velikost bot EU 43
    Barva schwarz / weiß
    Druh produktu Polobotky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 92220-43
    EAN / GTIN 4030839317860
    Číslo výrobce 92220-43
    L-číslo L00790 4024

    Popis

    Popis:

    • Materiál mikrovlákno/Mesh
    • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
    • Polstrovaný jazyk
    • Podrážka ESD PRO černá po celé délce
    • Antistatická měkká fleecová stélka
    • Podrážka MONO EVA XL EXTRALIGHT® s pryžovými vložkami
    • EN ISO 20347 O1 FO/SRA, forma A
    • Vybavení bez kovu a kůže
    • Bez ochranného krytu špičky.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku